Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Wings 2 Chipset Ventilator 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Pure Wings 2 Chipset Ventilator 9,2 cm Schwarz
be quiet! Pure Wings 2 Chipset Ventilator 9,2 cm Schwarz
be quiet! Pure Wings 2 Chipset Ventilator 9,2 cm Schwarz
be quiet! Pure Wings 2 Chipset Ventilator 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30046614
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL038
EAN/GTIN:
     4260052184394
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Die Pure Wings 2 92mm PWM Lüfter statten nicht nur Einstiegsrechner mit der wohlbekannten und leisen be quiet! Kühlung aus, sondern sind gleichzeitig genauso gut für Gaming- und Multimediasysteme geeignet. Die Produkt-Highlights sind: - Neun luftstromoptimierte Lüfterblätter zur Reduzierung geräuschverursachender Luftturbulenzen - Das langlebige Rifle-Lager ermöglicht eine Betriebslebensdauer von 80.000 Stunden - Selbst bei maximaler Auslastung erreicht der Lüfter nur 19,6dB(A) - Besonders geeignet für den Einsatz auf Wasser- oder Luftkühlern - Über das Mainboard geregelte Drehzahl dank Pulsweitenmodulation (PWM) - Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland - Drei Jahre Herstellergarantie Höchste Zuverlässigkeit und leiser Betrieb zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Pure Wings 2 92mm PWM Lüfter sind einfach die beste Wahl, wenn es darum geht, die wohlbekannte und leise be quiet! Kühlung in Ihren PC einzusetzen.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
93 g
Kabellänge
0.46 m
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Chipset
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1900 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.6 dB
Maximaler Luftstrom
33.15 cfm
Luftstrom
56.02 m³/h
Maximum Luftdruck
1.65 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.