Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor WAP-5 Kopfhörer-Verstärker 7 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor WAP-5 Kopfhörer-Verstärker 7 W Schwarz
Monacor WAP-5 Kopfhörer-Verstärker 7 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30026299
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     WAP-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
290 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3.5mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Leistungshöhepunkt pro Kanal
7 W
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.