Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ZHR01 Smart-Home-Aktor Auslöser Rollo/Jalousie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ZHR01 Smart-Home-Aktor Auslöser Rollo/Jalousie
Schwaiger ZHR01 Smart-Home-Aktor Auslöser Rollo/Jalousie
Schwaiger ZHR01 Smart-Home-Aktor Auslöser Rollo/Jalousie
Schwaiger ZHR01 Smart-Home-Aktor Auslöser Rollo/Jalousie
Schwaiger ZHR01 Smart-Home-Aktor Auslöser Rollo/Jalousie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29918751
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ZHR01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
jalousieaktor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auslöser Rollo/Jalousie
Produktfarbe
Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.8 mm
Tiefe
16.9 mm
Höhe
36.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.