Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2009-174 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2009-174 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Wago 2009-174 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000815
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2009-174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborstecker
Prüfsteckerbuchse
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Prüfstecker-Adapter
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.15 mm
Tiefe
7.2 mm
Höhe
48.6 mm
Gewicht
2.5 g
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,5708*
€ 3,2308*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 3,85*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3979*
€ 4,1579*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,06*
€ 4,22*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2308*
€ 3,84465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8708*
€ 3,41625
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5708*
€ 3,05925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
215-311
ab € 0,8346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
215-411
ab € 0,8346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
215-511
ab € 0,8346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
215-711
€ 1,3422*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
215-111
€ 1,3422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.