Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wago I/O-IPC-C6 0.6GHz Linux 2.6 USB Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago I/O-IPC-C6 0.6GHz Linux 2.6 USB Grau, Schwarz
Wago I/O-IPC-C6 0.6GHz Linux 2.6 USB Grau, Schwarz
Wago I/O-IPC-C6 0.6GHz Linux 2.6 USB Grau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29903814
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     758-874/000-131
EAN/GTIN:
     4050821419525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Der kompakte und robuste WAGO‐I/O‐IPC‐C6 ist für den Einsatz in allgemeinen Steuerungsanwendungen geeignet. Dabei kann er aufgrund seiner Leistungsfähigkeit vollständig die Aufgaben Steuern, Überwachen und Visualisieren übernehmen.

Der I/O‐IPC ist mit einem Celeron®M‐Prozessor mit 600 MHz sowie mit allen gängigen Standard‐PC‐Schnittstellen, wie beispielsweise 2 x USB, RS‐232, DVI‐I und 2 x ETHERNET ausgestattet.

Die Anbindung der Module des WAGO‐I/O‐SYSTEMs passen den I/O‐IPC applikationsspezifisch an die jeweilige Aufgabe an. Für schnelle Signale sind je zwei optoisolierte digitale I/Os (DC 24 V) direkt integriert.

Mit den optionalen Feldbussen CANopen und PROFIBUS DP in der Master‐Ausführung ist der I/O‐IPC auch als Hauptsteuerung im industriellen Umfeld einsetzbar.

Durch die Verwendung des Betriebssystems Linux und der optionalen SPS‐Software CoDeSys inklusive der CoDeSys‐Visualisierung ist ein stabiles und performantes Automatisierungssystem mit universellen Kommunikationseigenschaften langfristig verfügbar.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Leistung
Vorinstalliertes Betriebssystem
Linux 2.6
RoHS-Kompatibel
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1561 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
0.6 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Anzahl Prozessorkerne
1
Prozessor-Cache
0.5 MB
Cache-Level des Prozessors
L2
Prozessor Lithografie
130 nm
Speichermedien
Interne Speicherkapazität
0.5 GB
Speicherkarten-Slot
Ja
Speichermedien
Flash
Speicherkarten-Typ
Kompaktflash (CF)
Design
Produktfarbe
Grau, Schwarz
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Energie
Energiequelle
AC-Adapter
Netzstecker
DC-Anschluss
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Speicher
RAM-Speicher
0.25 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.365,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.