Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UAP-AC-EDU-4 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UAP-AC-EDU-4 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-EDU-4 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-EDU-4 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-EDU-4 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29903247
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-EDU-4
EAN/GTIN:
     810354024269
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Antenne
Anzahl der Antennen
3
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
287.5 mm
Tiefe
287.5 mm
Höhe
125.9 mm
Gewicht
1800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WEP, WPA-PSK, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Maximum Innenabstand
122 m
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
48 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (max.)
20 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Weitere Suchbegriffe: ubiquity access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.405,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,58*
€ 1.830,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,56*
€ 1.810,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,63*
€ 1.754,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,41*
€ 1.716,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,78*
€ 1.672,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.