Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MK20 Manuelles Verarbeitungswerkzeug Blau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton MK20 Manuelles Verarbeitungswerkzeug Blau Kunststoff
Hellermann Tyton MK20 Manuelles Verarbeitungswerkzeug Blau Kunststoff
Hellermann Tyton MK20 Manuelles Verarbeitungswerkzeug Blau Kunststoff
Hellermann Tyton MK20 Manuelles Verarbeitungswerkzeug Blau Kunststoff
Hellermann Tyton MK20 Manuelles Verarbeitungswerkzeug Blau Kunststoff
Hellermann Tyton MK20 Manuelles Verarbeitungswerkzeug Blau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29896716
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-20006
EAN/GTIN:
     4031026103303
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Manuelles Verarbeitungswerkzeug
Gehäusefarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabelbinderbreite (max.)
4.8 mm
Banddicke (max.)
1.5 mm
Manuelles Schneiden
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-06000
ab € 297,64*
Zubehör
HellermannTyton
111-01959
ab € 0,01599*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0299*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 640,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 27,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 238,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.