Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00124136 Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00124136 Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Hama 00124136 Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29884954
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124136
EAN/GTIN:
     4047443300348
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
UHS-I kompatibel
Für Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermöglicht schnelle und direkte Datenübertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fähigem Endgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 3,58*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,21*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,65*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 4,45*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 7,69*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 8,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.