Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
i-tec Advance MySafe AluBasic 2.5" USB 3.0
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29852153
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     MYSAFEU312
EAN/GTIN:
     8595611701061
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung. i-tec USB 3.0 MySafe AluBasic ist ein externes Festplattengehäuse für alle 2.5" SATA I/II/III HDD oder SSD bis 9.5 mm Bauhöhe. Der USB 3.0 Anschluss bietet eine schnelle und einfache Datenübertragung (bis zu 5 Gbps) an. Das Gehäuse ist zu USB 2.0 abwärtskompatibel. Robuste Aluminiumkonstruktion für Festplattenschutz und ausgezeichnete Wärmeabfuhr. Das Gehäuse wird mit USB Kabel geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
60 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
170 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
MYSAFEU313
ab € 7,93*
Zubehör
i-tec
MYSAFEU314
ab € 7,94*
Zubehör
i-tec
MYSAFEM2
ab € 10,22*
Zubehör
i-tec
C31MYSAFEU313
ab € 10,37*
Zubehör
i-tec
MYSAFE35U401
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.