Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar Professional 633x 512 GB SDXC UHS-I Klasse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar Professional 633x 512 GB SDXC UHS-I Klasse 3
Lexar Professional 633x 512 GB SDXC UHS-I Klasse 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29851201
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LSD512CBEU633
EAN/GTIN:
     843367110469
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Hochgeschwindigkeitsleistung, der Sie vertrauen können Ganz gleich, ob Sie professioneller Fotograf, Videofilmer oder Privatanwender sind: Die Lexar® Professional 633x SDHC™/SDXC™ UHS-I-Karten bieten Leistung, der Sie vertrauen können. Diese Hochgeschwindigkeits-Karten der Klasse 10 mit UHS-I-Technologie (UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) für Speicherkapazitäten von 32 bis 512 GB) liefern bis zu 663-fache Lese-/Übertragungsgeschwindigkeit (95 MB/s).* Ideal für hochauflösende Bilder und 1080p-Full-HD- und 3D-Videos. Ob mit einer DSLR-Kamera, einem HD-Camcorder oder einer 3D-Kamera – nutzen Sie die neuesten Foto- und Videofunktionen zur Aufnahme hochauflösender Bilder und beeindruckender 1080p-Full-HD- und 3D-Videos. Hohe Kapazitäten zur Aufnahme von Videos in Überlänge. Immer mehr Kameras unterstützen die Aufnahme von HD-, 3D- und 4K-Videos. Daher benötigen Sie leistungsstarke Karten, auf die Sie sich verlassen können, und hohe Kapazitäten, um ohne Kartenwechsel länger filmen zu können. Hier bietet eine Lexar Professional 633x SDXC UHS-I-Karte mit Kapazitäten von bis zu 512 GB die ideale Lösung. Sparen Sie Zeit mit drastisch beschleunigten Workflows. Die Hochgeschwindigkeitsleistung von Lexar Professional 633x SDHC/SDXC UHS-I-Karten beschleunigt Ihren Workflow durchgängig, sodass Sie Zeit sparen und sich schnell dem nächsten Motiv zuwenden können. Wiederherstellung von Daten mit der Software Image Rescue®. Professional 633x SDHC/SDXC UHS-I-Karten umfassen die neueste Version der Software Image Rescue®. Image Rescue ermöglicht die Wiederherstellung der meisten Fotos und bestimmter Videodateien auch nach einem versehentlichen Löschen oder bei Beschädigung der Karte.** Der Kauf der Karte berechtigt Sie zum kostenlosen Herunterladen dieser Software. Garantie und Support. Alle Lexar Speicherkarten der Produktlinie Professional verfügen über eine eingeschränkte lebenslange Garantie und werden durch fachkundigen Support unterstützt. Nach strengen Kriterien getestet. In den Lexar Quality Labs werden sämtliche Lexar-Produktentwürfe umfassend und mit mehr als 1.100 digitalen Geräten getestet, um die Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Wenn es auf den Speicher ankommt, ist Lexar die erste Wahl. Dank langjähriger Branchenerfahrung kennen wir uns mit Speicherlösungen bestens aus. Wir bleiben technologisch immer am Ball, damit wir die Lösungen entwickeln können, die Sie benötigen. Darüber hinaus arbeiten wir mit Geräteherstellern zusammen, um die Kompatibilität unserer Produkte sicherzustellen. Und schließlich bieten wir unseren Kunden hervorragende Garantieleistungen und einen zuvorkommenden Kundendienst. Wir haben uns der Leistung und Zuverlässigkeit sowie dem fachkundigen Support verschrieben. Wenn es um die Speicherung Ihrer wertvollen Erinnerungen geht, können Sie sich auf Lexar voll und ganz verlassen.
Weitere Informationen:
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 3
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Weitere Suchbegriffe: lexar sdxc, sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.