Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein 21510027 Koaxialkabel LCD 111 A+ 500 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kathrein 21510027 Koaxialkabel LCD 111 A+ 500 m Weiß
Kathrein 21510027 Koaxialkabel LCD 111 A+ 500 m Weiß
Artikel-Nr.:
     721B-70606160
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510027
EAN/GTIN:
     4021121531507
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
  • Impedanz: 75 Ohm
    - Isolation aus spezieller PE-Mischung, aufgeschäumt durch Gas-Injektion
    - Metermarkierung
    - Bleifrei und ohne Silikon
    - Erfüllen: EN 50117/Schirmungsklasse A+
    - Freigegeben durch die KDG/Vodafone Kabel Deutschland
    - dibkom-zertifiziertes Material
    - Erleichterte Steckermontage durch verklebte Folie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabeltyp
LCD 111 A+
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
6.9 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Kabelummantelung
Weiß
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
1.13 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
4.8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
21500
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,705*
€ 0,875*
2 Tage
28400
500
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,7178*
€ 0,8878*
500
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 0,95*
3 Tage
3000
500
pro Meter
€ 75,00*
ab € 0,88*
€ 1,08*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,75*
€ 1,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 437,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.