Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RD-65A Netzteil 66 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RD-65A Netzteil 66 W Silber
MEAN WELL RD-65A Netzteil 66 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29832206
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RD-65A
EAN/GTIN:
     4021087014908
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
66 W
AC Eingangsspannung
88 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
2 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
1.2 A
Haltezeit
14 ms
Effizienz
79 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
265900 h
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Spannungstoleranz
2 %
Anstiegszeit
20 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.