Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-CC4016EP01 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-CC4016EP01 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Akasa AK-CC4016EP01 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Akasa AK-CC4016EP01 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29818252
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CC4016EP01
EAN/GTIN:
     4710614535909
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
CPU Lüfter Sockel FM1
CPU Lüfter Sockel FM2
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
282 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 15 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM1, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.9 dB
Mindestluftstrom
31.1 cfm
Maximaler Luftstrom
61.37 cfm
Maximum Luftdruck
1.72 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: SMD Kühlkörper, cpu lüfter sockel fm2, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.