Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SP-100-12 102W Metallisch Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SP-100-12 102W Metallisch Netzteil
MEAN WELL SP-100-12 102W Metallisch Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817940
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SP-100-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
102 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
1.7A/115 VAC, 0.8A/230 VAC A
Haltezeit
20 ms
Effizienz
82.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistung
Anstiegszeit
30 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
211300 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
660 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
SP-100-15
ab € 35,09*
Zubehör
Mean Well
SP-100-24
ab € 33,75*
Zubehör
Mean Well
SP-100-27
ab € 34,21*
Zubehör
Mean Well
SP-100-48
ab € 34,36*
Zubehör
Mean Well
SP-100-5
ab € 34,21*
Zubehör
Mean Well
SP-100-7.5
ab € 35,53*
Zubehör
Mean Well
DRL-02
ab € 0,78*
Zubehör
Mean Well
DRP-02
ab € 1,09*
Zubehör
Mean Well
MHS-012
ab € 0,1438*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.