Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSP-320-24 Netzteil 321,6 W 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSP-320-24 Netzteil 321,6 W 1U Silber
MEAN WELL RSP-320-24 Netzteil 321,6 W 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817923
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-320-24
EAN/GTIN:
     4021087013833
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
321.6 W
AC Eingangsspannung
88 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
2.5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
5 A
Leistungsfaktor
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
8 ms
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Spannungstoleranz
1 %
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MPMF320-23B24
ab € 43,42*
Ähnlich
RS Pro
2193037
ab € 54,08*
Ähnlich
RS Pro
1618229
ab € 85,83*
Ähnlich
TDK
RWS300B-24
ab € 74,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.