Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSP-150-24 Netzteil 151,2 W 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSP-150-24 Netzteil 151,2 W 1U Silber
MEAN WELL RSP-150-24 Netzteil 151,2 W 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817898
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-150-24
EAN/GTIN:
     4021087014243
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
151.2 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
0.8 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
1.6 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
290700 h
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Spannungstoleranz
1 %
Anstiegszeit
30 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MPMF150-23B24
ab € 26,81*
Ähnlich
RS Pro
2193030
ab € 39,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.