Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend TS64GSD2U3 Speicherkarte 64 GB SDXC Klasse 10 UHS-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS64GSD2U3 Speicherkarte 64 GB SDXC Klasse 10 UHS-II
Transcend TS64GSD2U3 Speicherkarte 64 GB SDXC Klasse 10 UHS-II
Transcend TS64GSD2U3 Speicherkarte 64 GB SDXC Klasse 10 UHS-II
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29810021
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSD2U3
EAN/GTIN:
     0760557833390
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends SDXC/SDHC UHS-II U3 SD Karten sind speziell für die aktuellen UHS-II kompatiblen Spiegelreflexkameras und Camcorder entwickelt worden, um das volle Potenzial des Geräts auszuschöpfen. Mit einer Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 285MB/s und 180MB/s* ermöglichen die Karten professionellen Fotografen und Videografen die Aufnahme von unkomprimierten RAW Bildern und hochauflösenden 4K/ 2K und Full HD Videos. Zusätzlich sorgen die hochwertigen MLC NAND Flash-Speicherchips für eine besonders hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der SD Karte.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
285 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
180 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Speicherspannung
3.6,2.7 V
Leistung
Schreibschutzschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.