Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC Slot-In PC 100014120 Thin Client 1,58 GHz 900 g Schwarz N2807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC Slot-In PC 100014120 Thin Client 1,58 GHz 900 g Schwarz N2807
NEC Slot-In PC 100014120 Thin Client 1,58 GHz 900 g Schwarz N2807
NEC Slot-In PC 100014120 Thin Client 1,58 GHz 900 g Schwarz N2807
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29733944
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.58 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
N2807
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
2.16 GHz
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,93*
€ 765,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,23*
€ 752,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,19*
€ 730,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,56*
€ 714,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,30*
€ 676,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.