Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 50mm T1.5 SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang XEEN 50mm T1.5 SLR Schwarz
Samyang XEEN 50mm T1.5 SLR Schwarz
Samyang XEEN 50mm T1.5 SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29728664
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1511109101
EAN/GTIN:
     8809298884390
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Design
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/6
Minimale Blendenzahl
1,5
Naheinstellgrenze
0.45 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Feste Brennweite
50 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Bildsensor Format
Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
117.6 mm
Länge (mm)
121.7 mm
Gewicht
1160 g
Technische Details
Sichtwinkel
23.6 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.694,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.847,97*
€ 2.199,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.827,54*
€ 2.174,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.775,51*
€ 2.112,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.723,26*
€ 2.050,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,63*
€ 2.016,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.