Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UAP-AC-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UAP-AC-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29721140
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-LR
EAN/GTIN:
     810354023507
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Antenne
Anzahl der Antennen
1
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
175.7 mm
Tiefe
175.7 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
240 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Maximum Innenabstand
183 m
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (max.)
6.5 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Weitere Suchbegriffe: ubiquity access point, access point
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.