| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-29565368 Herst.-Nr.: CMSO8GX4M1A2133C15 EAN/GTIN: 843591067379 |
| |
|
| | |
| Schnelle und zuverlässige DDR4 SODIMM für Systeme mit Intel-Kernen der sechsten Generation Corsair ValueSelect DDR4 SODIMM Speichermodule wurden entwickelt, um die Industrienormen zu übertreffen und so bestmögliche Kompatibilität mit praktisch allen Intel-PCs der sechsten Generation zu garantieren.
Sie werden aus ausgewählten Komponenten zusammengesetzt und sorgfältig auf stabilen, zuverlässigen Betrieb geprüft. Und da sie durch eine beschränkte lebenslange Garantie geschützt sind, können Sie ganz beruhigt sein, wenn Sie rund um die Uhr zuverlässige Systeme brauchen.
Entwickelt für Laptop- und Notebook-PCs Praktisch alle Notebook- und Laptop-PCs verwenden SPDIMM-Speichermodule. Einige Systeme verwenden den DDR4 SODIMM-Standard, einige den älteren DDR3 SODIMM-Standard. Nicht sicher, welchen Typ Sie brauchen? Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2133 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM | | CAS Latenz | 15 | | Speicherspannung | 1.2 V | | Ursprungsland | China | | Kompatible Produkte | Intel 6th Generation Core Processors | Gewicht und Abmessungen | Breite | 69.6 mm | | Höhe | 30 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 so-dimm 8gb corsair, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |