Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair ValueSelect CMSO4GX4M1A2133C15 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair ValueSelect CMSO4GX4M1A2133C15 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz
Corsair ValueSelect CMSO4GX4M1A2133C15 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz
Corsair ValueSelect CMSO4GX4M1A2133C15 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz
Corsair ValueSelect CMSO4GX4M1A2133C15 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz
Corsair ValueSelect CMSO4GX4M1A2133C15 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz
Corsair ValueSelect CMSO4GX4M1A2133C15 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz
Corsair ValueSelect CMSO4GX4M1A2133C15 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29565367
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO4GX4M1A2133C15
EAN/GTIN:
     843591067386
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Schnelle und zuverlässige DDR4 SODIMM für Systeme mit Intel-Kernen der sechsten Generation
Corsair ValueSelect DDR4 SODIMM Speichermodule wurden entwickelt, um die Industrienormen zu übertreffen und so bestmögliche Kompatibilität mit praktisch allen Intel-PCs der sechsten Generation zu garantieren.

Sie werden aus ausgewählten Komponenten zusammengesetzt und sorgfältig auf stabilen, zuverlässigen Betrieb geprüft. Und da sie durch eine beschränkte lebenslange Garantie geschützt sind, können Sie ganz beruhigt sein, wenn Sie rund um die Uhr zuverlässige Systeme brauchen.

Entwickelt für Laptop- und Notebook-PCs
Praktisch alle Notebook- und Laptop-PCs verwenden SPDIMM-Speichermodule. Einige Systeme verwenden den DDR4 SODIMM-Standard, einige den älteren DDR3 SODIMM-Standard. Nicht sicher, welchen Typ Sie brauchen? Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
CAS Latenz
15
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Intel 6th Generation Core Processors
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 ram 4gb sodimm, ddr4 laptopspeicher, ddr4 notebookspeicher 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,30*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,90*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 50,53*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,42*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,45*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,70*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,10*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,61*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 21,04*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,73*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,27*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 96,03*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,99*
Ähnlich
Asus
90MB1GA0-M0EAY0
ab € 84,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.