Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 64GB CFX600 CFast 2.0 SATA MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 64GB CFX600 CFast 2.0 SATA MLC
Transcend 64GB CFX600 CFast 2.0 SATA MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29540461
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GCFX600
EAN/GTIN:
     760557833086
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Dank einer SATA III-Schnittstelle bieten Transcends CFast 2.0 CFX600 Speicherkartem hohe Datenübertragungsraten und eine besonders große Speicherkapazität. Transcends CFX600 Karten können auch als bootfähige Festplatten verwendet werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SATA
Lesegeschwindigkeit
512 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
160 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Energieverbrauch (schreiben)
2.1 mA
Energieverbrauch (lesen)
2.1 mA
Speicherspannung
3.3,5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.