Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29532045
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDUNC-064G-GN6IN
EAN/GTIN:
     619659137175
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Doppelt so schnell wie herkömmliche SDHC/SDXC Karten
Speichern Sie mit SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten viele Fotos und Full HD-Videos – und übertragen Sie sie schnell auf Ihren Computer. Diese Speicherkarten sind ideal für digitale Kompaktkameras und Camcorder im mittleren Preissegment, außerdem bieten sie Lesegeschwindigkeiten von bis zu 80MB/s. Sie sind doppelt so schnell wie normale SDHC-Karten und ermöglichen das Aufnehmen von Bildern und schnelles Übertragen der Dateien. SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten bieten bis zu 128GB Speicherkapazität und sind beständig gegen Wasser, extreme Temperaturen, Röntgenstrahlen und Erschütterungen. Auf einem Etikett können Sie vermerken, was auf der Karte gespeichert ist.

Doppelt so schnell wie herkömmliche SDHC/SDXC Karten
Speichern Sie mit SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten viele Fotos und Full HD-Videos – und übertragen Sie sie schnell auf Ihren Computer. Diese Speicherkarten sind ideal für digitale Kompaktkameras und Camcorder im mittleren Preissegment, außerdem bieten sie Lesegeschwindigkeiten von bis zu 80MB/s. Sie sind doppelt so schnell wie normale SDHC-Karten und ermöglichen das Aufnehmen von Bildern und schnelles Übertragen der Dateien. SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten bieten bis zu 128GB Speicherkapazität und sind beständig gegen Wasser, extreme Temperaturen, Röntgenstrahlen und Erschütterungen. Auf einem Etikett können Sie vermerken, was auf der Karte gespeichert ist.

Hervorragend geeignet für Full HD-Videoaufnahmen
SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten verfügen über eine Class 10-Geschwindigkeitsbewertung4 für Full HD-Videoaufnahmen (1080p). Verlassen Sie sich auf exzellente Leistung – egal, ob Sie ein Familientreffen, eine Sportveranstaltung oder eine Schulaufführung filmen.

Bis zu 128GB Speicherkapazität
Die SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten sind in Speicherkapazitäten von bis zu 128GB erhältlich, sodass Sie jede Menge Fotos und Videos aufnehmen können, bevor Sie die Karte wechseln oder Dateien auf Ihren Computer übertragen müssen.

Widerstandsfähiges Design, auch geeignet für extreme Bedingungen
SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I-Speicherkarten sind stoßsicher, temperatursicher, wasserfest, röntgensicher. Stürzen Sie sich in Abenteuer, ohne sich Gedanken um die Haltbarkeit Ihrer Speicherkarte machen zu müssen.

Kompatibilität
SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten sind kompatibel mit SDHC/SDXC-fähigen und SDHC-I/SDXC-I UHS-I-fähigen Geräten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
9.06 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
26.98 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1.8 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Schwarz
Schutzfunktion
Magnetsicher, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Schreibschutzschalter
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
X-Geschwindigkeitsklasse
533
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
104.9 mm
Höhe des Versandkartons
127 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.