Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Ultra Speicherkarte 32 GB SDHC Klasse 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-179383
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDUNC-032G-GN6IN
EAN/GTIN:
     4056572752478
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Doppelt so schnell wie herkömmliche SDHC/SDXC Karten
Speichern Sie mit SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten viele Fotos und Full HD-Videos – und übertragen Sie sie schnell auf Ihren Computer. Diese Speicherkarten sind ideal für digitale Kompaktkameras und Camcorder im mittleren Preissegment, außerdem bieten sie Lesegeschwindigkeiten von bis zu 80MB/s1. Sie sind doppelt so schnell wie normale SDHC-Karten und ermöglichen das Aufnehmen von Bildern und schnelles Übertragen der Dateien. SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten bieten bis zu 128GB Speicherkapazität und sind beständig gegen Wasser, extreme Temperaturen, Röntgenstrahlen und Erschütterungen. Auf einem Etikett können Sie vermerken, was auf der Karte gespeichert ist.

Doppelt so schnell wie herkömmliche SDHC/SDXC Karten
Speichern Sie mit SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten viele Fotos und Full HD-Videos – und übertragen Sie sie schnell auf Ihren Computer. Diese Speicherkarten sind ideal für digitale Kompaktkameras und Camcorder im mittleren Preissegment, außerdem bieten sie Lesegeschwindigkeiten von bis zu 80MB/s. Sie sind doppelt so schnell wie normale SDHC-Karten und ermöglichen das Aufnehmen von Bildern und schnelles Übertragen der Dateien. SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten bieten bis zu 128GB Speicherkapazität und sind beständig gegen Wasser, extreme Temperaturen, Röntgenstrahlen und Erschütterungen. Auf einem Etikett können Sie vermerken, was auf der Karte gespeichert ist.

Hervorragend geeignet für Full HD-Videoaufnahmen
SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten verfügen über eine Class 10-Geschwindigkeitsbewertung4 für Full HD-Videoaufnahmen (1080p). Verlassen Sie sich auf exzellente Leistung – egal, ob Sie ein Familientreffen, eine Sportveranstaltung oder eine Schulaufführung filmen.

Bis zu 128GB Speicherkapazität
Die SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten sind in Speicherkapazitäten von bis zu 128GB erhältlich, sodass Sie jede Menge Fotos und Videos aufnehmen können, bevor Sie die Karte wechseln oder Dateien auf Ihren Computer übertragen müssen.

Widerstandsfähiges Design, auch geeignet für extreme Bedingungen
SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I-Speicherkarten sind stoßsicher, temperatursicher, wasserfest, röntgensicher. Stürzen Sie sich in Abenteuer, ohne sich Gedanken um die Haltbarkeit Ihrer Speicherkarte machen zu müssen.

Kompatibilität
SanDisk Ultra SDXC und SDHC UHS-I Speicherkarten sind kompatibel mit SDHC/SDXC-fähigen und SDHC-I/SDXC-I UHS-I-fähigen Geräten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
9.06 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
26.98 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1.8 g
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
X-Geschwindigkeitsklasse
533
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
104.9 mm
Versandkarton Länge
158.75 mm
Höhe des Versandkartons
127 mm
Gewicht Versandkarton
757.51 g
Menge pro Versandkarton
25 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Grau, Schwarz
Schutzfunktion
Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgenstrahlenbeständig
Zertifizierung
CE, FCC
Leistung
Schreibschutzschalter
Ja
Angebote (30)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,88*
€ 10,64*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 7,88*
€ 10,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 11,93*
pro Stück
€ 3,85*
ab € 9,11*
€ 12,10*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDSDXN-016G-G46
ab € 20,12*
Ähnlich
SanDisk
SDSDXXG-128G-GN4IN
ab € 43,00*
Ähnlich
SanDisk
SDSDXXG-032G-GN4IN
ab € 15,06*
Ähnlich
SanDisk
SDSDXNE-016G-GNCIN
ab € 8,93*
Ähnlich
SanDisk
SDSDXVE-064G-GNCIN
ab € 19,97*
Ähnlich
SanDisk
SDSDUNC-128G-GN6IN
ab € 22,86*
Ähnlich
SanDisk
SDSDUNC-016G-GN6IN
ab € 6,14*
Ähnlich
SanDisk
SDSDUNC-064G-GN6IN
ab € 13,12*
Ähnlich
SanDisk
SDSDQM032GB
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.