Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Extreme microSD UHS-I 64GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10 Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29517535
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXNE-064G-GN6MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Die richtige Kamera. Die richtige Speicherkarte.

Extreme Sportarten erfordern extreme Aufnahmeleistungen. SanDisk Extreme microSDHC/microSDXC UHS-I Karten bieten die Geschwindigkeit, Kapazität, Robustheit und Qualität, die Sie benötigen, um jedes noch so kleine Detail Ihres Abenteuers in atemberaubender Präzision festzuhalten. Mit ihrer Einstufung in UHS Speed Class 3 (U3) ist die hochleistungsfähige Speicherkarte der ideale Partner für Ihre Actioncam. Damit können Sie unvergessliche Extremsport-Videos aufnehmen. Erhältlich in Kapazitäten bis zu 128GB.

- Entwickelt für Extrembedingungen; temperaturbeständig, wasserdicht, stoßsicher und röntgensicher3
- Für die Aufnahme und Wiedergabe von 4K Ultra HD- und Full HD-Videos geeignet1
- Begegnen Sie der neuen UHS Speedclass 3 (U3) und der UHS Video Speedclass 30 (V30) für 4K UHD4
- Schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s5
- Bis zu 128GB2 für mehr Platz, um den Nervenkitzel einzufangen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Design
Produktfarbe
Gold, Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG