Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik hAP Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik hAP Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik hAP Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik hAP Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29517114
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB951UI-2ND
EAN/GTIN:
     5902560364644
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Qualcomm Atheros QCA9531-BL3A-R
Speicherkapazität
64 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
1.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
28 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Sonstige Funktionen
Drahtloser Standard
802.11b/g/n
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
6 - 30 V
Stromverbrauch (max.)
5 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Eingebaut
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.