Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 9V Lithium Einwegbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 9V Lithium Einwegbatterie
Ansmann 9V Lithium Einwegbatterie
Ansmann 9V Lithium Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29417300
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5021023-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
10-Jahres Longlife Batterie speziell für Rauchmelder, 9V-Block Lithium 10-Jahres Batterie Die hochwertigen Lithium-Batterien, speziell für Rauchmelder bieten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit. Bis 700% mehr Power Die Lithium-Batterien bieten ein vielfaches an Leistung gegenüber einer Alkaline-Batterie. Topleistung auch bei extremsten Temperaturen von -40°C bis +60°C Ob bei extremer Kälte, auf dem Berg oder unter Wasser – Extreme Lithium sind die Batterien für professionelle und industrielle Anforderungen. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen. Ultraleicht Die Lithium Batterien sind rund 35% leichter als normale Alkaline Batterien. Dies ist bei sämtlichen Outdoor-Aktivitäten oder auf Reisen von großem Vorteil, welcher sich schnell bezahlt macht. Lange Haltbarkeit Die Lithium Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. TÜV geprüft Die Batterien werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit gerecht, u.a. wurden sie vom TÜV Saarland erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und sicherheitsrelevante Anforderungen geprüft. Die Funktionen im Überblick: - ANSMANN Premium Oualitäts-Lithiumbatterie Longlife, speziell für den Einsatz in Rauchmeldern. - Für alle gängigen, batteriebetriebenen Rauchmelder. - TÜV Saarland getestet (Funktion, Qualität, Langlebigkeit). - Bis zu 700% mehr Power im Vergleich zu einer Alkaline Batterie. - Quecksilber- und Cadmiumfrei. - Lägerfähig: mindestens 10 Jahre. - Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -40°C. - Die Rauchmelder-Batterien sind rund 35% leichter als normale Alklaine 9V E-Block Batterien. - Sehr geringe Selbstentladung, nur ca 2% im Jahr.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.5 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.