Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMK32GX4M2A2666C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair CMK32GX4M2A2666C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMK32GX4M2A2666C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     1817-522264
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX4M2A2666C16
EAN/GTIN:
     843591069557
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram 32gb
ddr4 ram
Konzipiert für das Übertakten von Hochleistungs-PCs mit Intel X99/X100er-Mainboards
Der Vengeance LPX Speicher ist für das Übertakten von Hochleistungs-PCs konzipiert. Der Wärmeverteiler besteht aus reinem Aluminium, um die Wärme schneller abzuleiten, und der achtschichtige PCB steuert die Wärme und bietet ausgezeichneten Spielraum fürs Übertakten. Jeder IC wird individuell auf sein Leistungspotenzial hin geprüft.
Der DDR4-Formfaktor ist für die neuen Intel X99/X100er-Mainboards optimiert und bietet höhere Frequenzen, mehr Bandbreite und weniger Stromverbrauch als DDR3-Module. Die Kompabilität der Vengeance LPX DDR4-Module wurde mit mehreren X99/X100er-Mainboards getestet, um eine zuverlässige, schnelle Leistung zu garantieren. Es gibt XMP-2.0-Support für störungsfreies, automatisches Übertakten. Und sie werden in mehreren Farben angeboten, um zu Mainboard, Komponenten oder einfach nur zu Ihrem Stil zu passen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
China
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
153
pro Stück
€ 4,50*
ab € 69,20*
€ 79,60*
2 Tage
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 69,36*
€ 79,78*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 69,73*
€ 80,24*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 69,73*
€ 80,24*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 70,90*
€ 81,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 73,36*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 138,12*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 181,62*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 176,44*
Ähnlich
Asus
90YV0JC6-M0NA00
ab € 294,16*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 286,12*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 290,13*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 384,13*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 411,25*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 418,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 354,12*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 406,07*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 500,18*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 534,64*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 503,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.