Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics BNC/DC, 30m Koaxialkabel BNC/DC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics BNC/DC, 30m Koaxialkabel BNC/DC Schwarz
Lupus Electronics BNC/DC, 30m Koaxialkabel BNC/DC Schwarz
Lupus Electronics BNC/DC, 30m Koaxialkabel BNC/DC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29391081
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     108154
EAN/GTIN:
     4260195431300
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Unser vorkonfektioniertes Plug&Play Kombikabel ermöglicht die Übertragung von Video und Strom in einer Leitung. Alle nötigen Stecker sind bereits vormontiert. Da das Kabel den Strom der Kamera mitführt, sind keine aufwendigen Installationen von Steckdosen am Kamerastandort notwendig. Die passenden Netzteile werden bei jeder Kamera mitgeliefert.

- Steckfertiges Videosystemkabel (Kombikabel)
- Videoleitung inkl. vormontierten BNC-Steckern plus 2-adrige Stromleitung
- Verwenden Sie die obige Option um unterschiedliche Längen auszuwählen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
BNC/DC
Anschluss 2
BNC/DC
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.