Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Pro+ 64 GB SDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Pro+ 64 GB SDXC Klasse 10
Verbatim Pro+ 64 GB SDXC Klasse 10
Verbatim Pro+ 64 GB SDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29368120
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49197
EAN/GTIN:
     0023942491972
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Verbatim Pro-Speicherkarten ermöglichen Videoaufnahmen in optimaler Auflösung und bieten damit Ihren modernen Kameras und HD-Camcordern maximale Leistung.
UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) bedeutet, dass Sie 4K-Ultra-HD- und Full-HD-Videos aufnehmen und sie sofort an Ihren Computer senden können, um sie anzuschauen und zu bearbeiten.
Geeignet für 4K-Ultra-HD-Videoaufnahmen und kompatibel mit jedem Gerät, das einen Einschub für SDHC/SDXC*-Speicherkarten besitzt.

Lesegeschwindigkeit: bis zu 90 MB/Sek**
Schreibgeschwindigkeit: bis zu 80 MB/Sek**

*SDXC-kompatibles Hostgerät erforderlich
**UHS-1-kompatibles Gerät erforderlich, tatsächliche Leistung kann je nach Hostgerät, Schnittstelle und Nutzungsbedingungen abweichen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.