Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Belkin USB A/B 1.8m USB Kabel 1,8 m USB B Männlich Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin USB A/B 1.8m USB Kabel 1,8 m USB B Männlich Grau
Belkin USB A/B 1.8m USB Kabel 1,8 m USB B Männlich Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29234
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F3U133B06
EAN/GTIN:
     5054484099574
Suchbegriffe:
USB
USB Anschlusskabel
USB Druckerkabel
USB Kabel
Mithilfe des Hi-Speed USB 2.0-Kabels können Sie mit Ihren USB-Geräten maximale Leistung erzielen. Jetzt können Sie Ihren USB-Drucker oder -Scanner, Ihre USB-Festplatte oder andere Peripheriegeräte einfach mit Ihrem Computer verbinden und störungsfreie Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s genießen. Das Qualitätskabel von Belkin ist auf 100-prozentige Kompatibilität mit den aktuellen USB-Spezifikationen ausgelegt. Es ist Hot-Plug-fähig und unterstützt bis zu 127 Geräte in Reihenschaltung.
Weitere Informationen:
Weitere Spezifikationen
Stecker von PC
1 x 4 PIN USB Type A - male
Stecker von PDA
1 x 4 PIN USB Type B - male
Funktionen
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
28/28
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belkin
F3U133B10
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.