Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 1 GB MMC4 MMC SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 1 GB MMC4 MMC SLC
Transcend 1 GB MMC4 MMC SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-285666
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GMMC4
EAN/GTIN:
     760557797586
Suchbegriffe:
MMC
MMC Card
MMC Karte
MMC Speicherkarte
Basierend auf der MultiMediaCard Spezifikation Version 4.3, arbeiten Transcends MMC4 Karten mit schnellen Taktraten und ermöglichen eine hohe Datenbusbreite für speicherintensive Anwendungen. Sie sind ideal für den Einsatz in Smartphones und POS Systemen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
1.4 mm
Gewicht
1.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
1 GB
Flash Card Typ
MMC
Interner Speichertyp
SLC
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
24 x 32 x 1.4 mm
Formfaktor
13-Pins
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.