Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Ultra, microSD, 64GB Speicherkarte MicroSDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28563871
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUNC-064G-GN6IA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Für bessere Fotos und Full HD-Videos
Holen Sie mit der SanDisk Ultra microSD Class 10 UHS-I Speicherkarte die maximale Leistung aus Ihrer Kamera oder Ihrem Camcorder heraus. Die vielseitige microSD Karte ist ideal für Kompaktkameras im mittleren Preissegment und wird mit einem SD™ Kartenadapter geliefert, der die Verwendung mit SD-fähigen Geräten wie Kameras, Camcordern und Notebooks ermöglicht. Sparen Sie dank der hohen Übertragungsgeschwindigkeiten Zeit beim Verschieben von Inhalten von der Karte auf den PC oder ein anderes Gerät. Class 10 unterstützt zudem Full HD-Videoaufnahmen (1080p).

- Kapazitäten bis 128GB, um alle Ihre Aufnahmen sicher aufzubewahren und mobil verfügbar zu haben
- Schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 80MB/s
- Class 10 für Full HD-Videos
- Wasserdicht, röntgensicher, temperaturbeständig und stoßsicher
- SD™-Adapter im Lieferumfang für Kompatibilität mit Digitalkameras

BIS ZU 128GB , UM ALLE IHRE AUFNAHMEN SICHER AUFZUBEWAHREN UND MOBIL VERFÜGBAR ZU HABEN
Heutige Kameras verfügen über ausgefeilte Foto- und Videofunktionen, mit denen Sie die aufregenden Momente des Lebens festhalten können. SanDisk Ultra microSDHC und microSDXC UHS-I Speicherkarten lassen Sie all diese Momente sicher aufbewahren, um sie jederzeit verfügbar zu haben. Erweitern Sie Ihre Speicherkapazität um bis zu 128GB, sodass Sie nicht mehr vor die Wahl gestellt werden, welche Dateien Sie behalten können oder löschen müssen.
Schnelle Datenübertragung

Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 80MB/s ermöglicht die Karte höhere Lesegeschwindigkeiten und damit eine schnellere Datenübertragung.

Class 10 Geschwindigkeitsbewertung für Full HD2-Videoaufnahmen
Diese Speicherkarte überzeugt durch eine Class 10 Videobewertung für hochwertige Videoaufnahmen. So können Sie Full HD2-Aufnahmen ohne Ausfälle und Ruckeln machen. Und dank bis zu 128GB Speicherkapazität können Sie viele Full HD-Videodateien aufnehmen, bevor Sie Dateien auf Ihren Computer übertragen müssen.

Robustes Design
SanDisk Ultra microSD UHS-I Speicherkarten sind wasserdicht, stoßsicher, röntgensicher und temperaturbeständig, um Ihre wertvollen Erinnerungen vor Missgeschicken im Alltag zu schützen. Nehmen Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit in den Schnee, an den Pool oder in die Wüste. Selbst wenn Ihr mobiles Gerät den Einsatz nicht überstehen sollte, Ihre Speicherkarte wird es.

SD-Adapter im Lieferumfang enthalten
SanDisk Ultra microSD UHS-I Speicherkarten geben Ihnen die Freiheit, alle Ihre digitalen Dateien auf Ihrem Smartphone oder Tablet ständig dabei zu haben. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen SD™-Adapter können Sie Dateien zudem einfach auf andere SD-kompatible Geräte wie Digitalkameras und Computer verschieben.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Speicheradapter enthalten
SD
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
10.92 mm
Höhe
1.02 mm
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-3285285
ab € 22,63*
Sonstiges
Renkforce
RF-3511641
ab € 5,58*
Sonstiges
Renkforce
RF-3595491
ab € 9,28*
Sonstiges
Renkforce
RF-3623778
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.