Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 2.5m F-type Koaxialkabel 2,5 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 2.5m F-type Koaxialkabel 2,5 m F-Typ Weiß
shiverpeaks 2.5m F-type Koaxialkabel 2,5 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28521006
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80103-128
EAN/GTIN:
     4017538017079
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
  • Anschlüsse: F-Quick-Stecker - F-Quick-Stecker
    - Stecker: vergossen
    - Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Schirmmaß: > 100dB
    - Farbe Stecker: weiss
    - Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.