Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intenso SD Karte UHS-I Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-478284
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3431490
EAN/GTIN:
     4034303022243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Die mobilen Speicherkarten der neuen Generation ermöglichen höchste Leistungsstandards durch optimale Ergebnisse bei Serienaufnahmen und hochauflösenden Full HD- und 4k Ultra HD- Videos. Das Potenzial von Spiegelreflexkameras sowie professionellen Videokameras kann durch die Speicherkarten optimal genutzt und ausgeschöpft werden. Der Hochgeschwindigkeitsstandard UHS-I (Ultra High Speed) ermöglicht Datentransferraten von bis zu 90 MB/s, wodurch die Daten schneller übertragen und abgespeichert werden können. Mit einer Kapazität von bis zu 64 GB bietet die Speicherkarte ausreichend Speicherplatz für professionelle Fotos in hoher Auflösung und große Videodateien. Damit können problemlos umfangreiche Aufnahmen auf der Karte gespeichert werden, ohne dass der Speicher ausgeht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,61*
€ 10,74*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,32*
€ 11,61*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,84*
€ 12,25*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 9,99*
€ 12,44*
pro Stück
€ 2,95*
ab € 10,52*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3403470
ab € 3,40*
Zubehör
Intenso
3403450
ab € 3,05*
Zubehör
Intenso
3403460
ab € 2,51*
Zubehör
Intenso
3401450
ab € 3,07*
Zubehör
Intenso
3401470
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.