Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA MK-5155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA MK-5155
KYOCERA MK-5155
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27308239
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1702NS8NL1
EAN/GTIN:
     632983036426
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Druckleistung
200000 Seiten
Kompatibilität
M6035, M6535
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,47*
€ 601,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,19*
€ 582,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,76*
€ 575,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,57*
€ 562,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,75*
€ 545,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02NSCNL0
ab € 109,05*
Ähnlich
Kyocera
1T02NS0NL0
ab € 110,23*
Ähnlich
Kyocera
1T02NSBNL0
ab € 109,72*
Ähnlich
Kyocera
1T02NSANL0
ab € 109,74*
Ähnlich
Ampertec
LT2484/KIT
ab € 225,81*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150C
ab € 73,27*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150K
ab € 64,75*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150M
ab € 73,12*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150Y
ab € 72,93*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150C
ab € 22,47*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150K
ab € 22,06*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150M
ab € 24,98*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150Y
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.