Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S18693 Herst.-Nr.: B20-SQ999905 EAN/GTIN: 4005697783386 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (max.) | 5000 mm | | Breite | 20 mm | Merkmale | Material | Velcro | | Produktfarbe | Schwarz | Lieferumfang | Anzahl | 230 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 24,13* | € 34,45* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,22* | € 34,47* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 46,96* | € 61,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 460 Stück (ab € 0,05246* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|