Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intenso SD Karte UHS-I Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27268799
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3431480
EAN/GTIN:
     4034303022212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Die mobilen Speicherkarten der neuen Generation ermöglichen höchste Leistungsstandards durch optimale Ergebnisse bei Serienaufnahmen und hochauflösenden Full HD- und 4k Ultra HD- Videos. Das Potenzial von Spiegelreflexkameras sowie professionellen Videokameras kann durch die Speicherkarten optimal genutzt und ausgeschöpft werden. Der Hochgeschwindigkeitsstandard UHS-I (Ultra High Speed) ermöglicht Datentransferraten von bis zu 90 MB/s, wodurch die Daten schneller übertragen und abgespeichert werden können. Mit einer Kapazität von bis zu 64 GB bietet die Speicherkarte ausreichend Speicherplatz für professionelle Fotos in hoher Auflösung und große Videodateien. Damit können problemlos umfangreiche Aufnahmen auf der Karte gespeichert werden, ohne dass der Speicher ausgeht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3403470
ab € 3,42*
Zubehör
Intenso
3403450
ab € 3,05*
Zubehör
Intenso
3403460
ab € 2,51*
Zubehör
Intenso
3401450
ab € 3,06*
Zubehör
Intenso
3401470
ab € 4,14*
Zubehör
Intenso
3401460
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.