Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 7638900410358 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energizer 7638900410358 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Energizer 7638900410358 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27123352
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900410358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 2,41375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 7,73*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 7,76*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 6,91*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.