Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 305m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Grau Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 305m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Grau Cat5e U/UTP (UTP)
LogiLink 305m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Grau Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27091391
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ1305U
EAN/GTIN:
     4052792033618
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
  • LAN Installationskabel Kategorie 5e
    - UTP (Unshielded twisted pair) Kabel
    - 4 x 2 x AWG 24 Kupferader
    - Flexibler PVC Mantel
    - Farbe Außenmantel: grau
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ1100U
ab € 29,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.