| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-27087944 Herst.-Nr.: RBPP3RD EAN/GTIN: 4977766740395 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Leistungen | Kompatibilität | TP-M5000N TapeCreator | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Produktfarbe | Rot | | Markenkompatibilität | Brother | Gewicht und Abmessungen | Breite des Bands | 50 mm | | Farbbandlänge | 310 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Plastikband, p-touch beschriftungsbänder brother, beschriftungsband brother, beschriftungsband 50mm breit, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |