Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.G.O. 49.27215.000 Ofenteil & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E.G.O. 49.27215.000 Ofenteil & Zubehör
E.G.O. 49.27215.000 Ofenteil & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27082001
Hersteller:
     E.G.O. Elektro-Gerätebau
Herst.-Nr.:
     49.27215.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Nockenschalter
ego elektro. nockenschalter
geräteschalter
EGO Backofenwahlschalter. Backofensteuerungen gibt es nicht als serienmäßige Produkte. Durch die Kombination von kundenorientierter Entwicklung und flexibler Produktion erfüllt E.G.O. als Branchenführer die Anforderungen der Haushaltsgeräte-Branche mit einer speziellen Produktplattform. Diese bietet Lösungen, die Bedienkomfort und wirtschaftliche Durchführbarkeit gewährleisten. Wir können verschiedene Wahlschalter zur Steuerung von Backofenfunktionen wie z. B. Oberhitze, Unterhitze und Umluft liefern. Bei Bedarf können EGO Schalter und EGO Temperaturregler kombiniert werden. Funktionsauswahl und Temperaturwahl können also in einem einzigen Gerät untergebracht werden. In diesem speziellen Fall werden EGO Drehwinkelschalter verwendet. Es sind viele kundenspezifische Varianten möglich. In den meisten Backöfen erfolgt die Steuerung von Temperatur und Auswahl der Funktion jedoch in der Regel durch zwei separate Geräte. Die gewünschte Funktion wird mit dem Backofenwahlschalter eingestellt, während die Temperatur durch einen Thermostat geregelt wird. EGO Wahlschalter haben bis zu 12 Schaltstellungen. Bei Bedarf entwerfen wir gerne auch kundenspezifische Versionen, die direkt an ein spezielles Gerät angepasst werden können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
108 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.