Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS8C2A4PCM12 Lichtschranke Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS8C2A4PCM12 Lichtschranke Schwarz Kunststoff
Schneider Electric XS8C2A4PCM12 Lichtschranke Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27065448
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS8C2A4PCM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
149 g
Energie
Ausgangsspannung
12 - 48 V
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67, IP69K
Zertifizierung
CSA TÜV E2 CCC UL REACh RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.