| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-27054792 Herst.-Nr.: 343.370 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 250 V | | Eingangsstrom | 16 A | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 25 m | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Jackenmaterial | Neopren, Gummi | | Kerngröße | 1.5 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, 16 a verlängerungskabel 25m rot, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung |
| | |
| |