Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUX1ARCNT16 Lichtschranke Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUX1ARCNT16 Lichtschranke Blau
Schneider Electric XUX1ARCNT16 Lichtschranke Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27050665
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUX1ARCNT16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
200 g
Energie
AC Eingangsspannung
20 - 264 V
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
CE CSA UL RoHS REACh
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.