Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4BS8445 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB4BS8445 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Rot
Schneider Electric XB4BS8445 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27050077
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BS8445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
130 g
Energie
AC Eingangsspannung
600 V
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Produktfarbe
Rot
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Zertifizierung
LROS CSA GL DNV BV UL RINA
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.