Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5AA3 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5AA3 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZB5AA3 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27046144
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
schneider electric betätigungseleme...
betätigungselement
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
18 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 22mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.