Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WAG000000894 Herst.-Nr.: 2016-7192 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockabdeckung | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1 mm | | Tiefe | 69 mm | | Höhe | 38 mm | | Gewicht | 2.42 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,2292* | € 0,3392* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,26* | € 0,39* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,263* | € 0,393* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,27* | € 0,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,28* | € 0,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|