Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning FutureCom S/FTP 1000m Netzwerkkabel Blau Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Corning FutureCom S/FTP 1000m Netzwerkkabel Blau Cat7 S/FTP (S-STP)
Corning FutureCom S/FTP 1000m Netzwerkkabel Blau Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27039436
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CCXEDB-F0047-C001-L7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Die FutureCom™ Kupferdatenkabel mit hoher Geflechtsbedeckung sind besonders störresistent und eignen sich daher hervorragend für Umgebungen mit erhöhter Gefahr von elektromagnetischen Störungen wie beispielsweise Rechenzentren und Produktionsumgebungen sowie besonders qualitätsbewusste Endkunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.5 mm
Gewicht
61000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
23
Frequenz
1000 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,82138* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 941,87*
€ 1.120,8253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 934,98*
€ 1.112,6262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 895,82*
€ 1.066,0258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 866,73*
€ 1.031,4087
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 821,38*
€ 977,4422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.